Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 152316

  • ERIKS:13181672
Image 1
Ajouter à la liste

9,45 €/ Unitéhors TVA

11,43 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12300 N
Charge statique
14900 N