Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 11013040

  • ERIKS:13181667
Image 1
Ajouter à la liste

201,94 €/ Unitéhors TVA

244,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
134000 N
Charge statique
324000 N