176,24 €/ Unitéhors TVA
213,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 36 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 113000 N |
Charge statique | 258000 N |