157,18 €/ Unitéhors TVA
190,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAF |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 26 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 84700 N |
Charge statique | 178000 N |