Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 101712

  • ERIKS:13181662
Image 1
Ajouter à la liste

8,45 €/ Unitéhors TVA

10,22 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
5880 N
Charge statique
5970 N