Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure TAF 10012026

  • ERIKS:13181660
Image 1
Ajouter à la liste

133,99 €/ Unitéhors TVA

162,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAF
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
26 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
82400 N
Charge statique
168000 N