Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 6919 UU

  • ERIKS:13181586
Image 1
Ajouter à la liste

307,43 €/ Unitéhors TVA

371,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 69..UU
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
63 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
177000 N
Charge statique
493000 N