Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 6918 UU

  • ERIKS:13181585
Image 1
Ajouter à la liste

261,91 €/ Unitéhors TVA

316,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 69..UU
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
63 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
172000 N
Charge statique
471000 N