226,36 €/ Unitéhors TVA
273,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 69..UU |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 63 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 168000 N |
Charge statique | 448000 N |