Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 6915 UU

  • ERIKS:13181582
Image 1
Ajouter à la liste

173,44 €/ Unitéhors TVA

209,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 69..UU
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
54 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
128000 N
Charge statique
299000 N