Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 6913 UU

  • ERIKS:13181580
Image 1
Ajouter à la liste

131,48 €/ Unitéhors TVA

159,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 69..UU
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
45 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
97400 N
Charge statique
200000 N