67,43 €/ Unitéhors TVA
81,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 69..UU |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 89400 N |
Charge statique | 171000 N |