64,33 €/ Unitéhors TVA
77,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 69..UU |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 70800 N |
Charge statique | 142000 N |