49,60 €/ Unitéhors TVA
60,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 69..UU |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 63700 N |
Charge statique | 117000 N |