45,23 €/ Unitéhors TVA
54,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 69..UU |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 36 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 51600 N |
Charge statique | 92600 N |