38,64 €/ Unitéhors TVA
46,75 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 69..UU |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 40100 N |
Charge statique | 63000 N |