Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 6904 UU

  • ERIKS:13181571
Image 1
Ajouter à la liste

31,42 €/ Unitéhors TVA

38,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 69..UU
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
33000 N
Charge statique
44600 N