Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 6903 UU

  • ERIKS:13181570
Image 1
Ajouter à la liste

28,61 €/ Unitéhors TVA

34,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 69..UU
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
23 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
19800 N
Charge statique
30600 N