27,22 €/ Unitéhors TVA
32,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 69..UU |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 23 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 18500 N |
Charge statique | 27100 N |