Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 69/32 UU

  • ERIKS:13181567
Image 1
Ajouter à la liste

43,29 €/ Unitéhors TVA

52,38 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 69..UU
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
36 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
50300 N
Charge statique
88300 N