Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure Avec joint d'étenchéité RNA 4928 UU

  • ERIKS:13181564
Image 1
Ajouter à la liste

440,60 €/ Unitéhors TVA

533,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
214 N
Charge statique
549 N