392,97 €/ Unitéhors TVA
475,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 49..UU |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 50 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 206000 N |
Charge statique | 511000 N |