Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure Avec joint d'étenchéité RNA 4922 UU

  • ERIKS:13181561
Image 1
Ajouter à la liste

275,43 €/ Unitéhors TVA

333,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
125 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
140 N
Charge statique
322 N