Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 4920 UU

  • ERIKS:13181560
Image 1
Ajouter à la liste

208,58 €/ Unitéhors TVA

252,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
115 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
134000 N
Charge statique
297000 N