177,22 €/ Unitéhors TVA
214,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 49..UU |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 109000 N |
Charge statique | 250000 N |