Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 4916 UU

  • ERIKS:13181556
Image 1
Ajouter à la liste

115,91 €/ Unitéhors TVA

140,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
80700 N
Charge statique
158000 N