Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 4915 UU

  • ERIKS:13181555
Image 1
Ajouter à la liste

105,55 €/ Unitéhors TVA

127,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
79600 N
Charge statique
153000 N