34,04 €/ Unitéhors TVA
41,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | RNA 49..UU |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 38900 N |
Charge statique | 63400 N |