Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 4908 UU

  • ERIKS:13181548
Image 1
Ajouter à la liste

31,00 €/ Unitéhors TVA

37,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
37200 N
Charge statique
58400 N