Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 4904 UU

  • ERIKS:13181543
Image 1
Ajouter à la liste

19,52 €/ Unitéhors TVA

23,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
18000 N
Charge statique
20500 N