Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA 4903 UU

  • ERIKS:13181542
Image 1
Ajouter à la liste

17,66 €/ Unitéhors TVA

21,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
RNA 49..UU
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
10300 N
Charge statique
13100 N