Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TRI 8512045

  • ERIKS:13181855
Image 1
Ajouter à la liste

196,22 €/ Unitéhors TVA

237,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TRI
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
120 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
155000 N
Charge statique
305000 N