Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TRI 608945

  • ERIKS:13181852
Image 1
Ajouter à la liste

124,54 €/ Unitéhors TVA

150,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TRI
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
89 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
114000 N
Charge statique
228000 N