Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TRI 507745

  • ERIKS:13181850
Image 1
Ajouter à la liste

75,07 €/ Unitéhors TVA

90,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TRI
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
77 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
104000 N
Charge statique
191000 N