55,48 €/ Unitéhors TVA
67,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TRI |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 64 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 57700 N |
Charge statique | 104000 N |