Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TRI 405930

  • ERIKS:13181847
Image 1
Ajouter à la liste

50,18 €/ Unitéhors TVA

60,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TRI
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
59 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
55100 N
Charge statique
94800 N