Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TRI 355630

  • ERIKS:13181846
Image 1
Ajouter à la liste

45,34 €/ Unitéhors TVA

54,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TRI
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
56 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
53800 N
Charge statique
90100 N