42,49 €/ Unitéhors TVA
51,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TRI |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 52 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 50800 N |
Charge statique | 81100 N |