Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TRI 304830

  • ERIKS:13181844
Image 1
Ajouter à la liste

38,24 €/ Unitéhors TVA

46,27 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TRI
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
48 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
47400 N
Charge statique
72300 N