31,06 €/ Unitéhors TVA
37,58 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TRI |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 44 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 37900 N |
Charge statique | 52100 N |