26,69 €/ Unitéhors TVA
32,29 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TRI |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 38 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 34800 N |
Charge statique | 44400 N |