Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TRI 173425

  • ERIKS:13181840
Image 1
Ajouter à la liste

21,27 €/ Unitéhors TVA

25,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TRI
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
34 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
29100 N
Charge statique
36800 N