350,20 €/ Unitéhors TVA
423,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TRI |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 153 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 233000 N |
Charge statique | 414000 N |