259,75 €/ Unitéhors TVA
314,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TRI |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 135 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 183000 N |
Charge statique | 395000 N |