Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 9512536

  • ERIKS:13181810
Image 1
Ajouter à la liste

229,03 €/ Unitéhors TVA

277,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
36 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
113000 N
Charge statique
258000 N