Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 9512526

  • ERIKS:13181809
Image 1
Ajouter à la liste

201,42 €/ Unitéhors TVA

243,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
26 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
84700 N
Charge statique
178000 N