Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 91912

  • ERIKS:13181806
Image 1
Ajouter à la liste

12,29 €/ Unitéhors TVA

14,87 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
12 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
6610 N
Charge statique
7260 N