172,69 €/ Unitéhors TVA
208,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 26 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 82400 N |
Charge statique | 168000 N |