Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 8511536

  • ERIKS:13181803
Image 1
Ajouter à la liste

158,98 €/ Unitéhors TVA

192,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
36 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
106000 N
Charge statique
231000 N