140,92 €/ Unitéhors TVA
170,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 103000 N |
Charge statique | 217000 N |